- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- 反射テープ カーポートのおすすめ人気ランキング
反射テープ カーポートのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新99件の「反射テープ カーポート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「道路 反射板」、「反射板付 車止め」、「駐車場反射板」などの商品も取り扱っております。
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。必要な長さに応じてカッターなどで切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。さまざまな危険標示。衝突防止標示に。各種施設の段差標示。誘導表示。
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。
特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。幅(mm)50厚さ(mm)0.15質量(g)110長さ(m)10剥離紙あり
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】ポリエステル、ガラス球。【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)20長さ(m)1
高性能の反射板を使用。高輝度で反射し、夜間の安全対策に最適です。背面が粘着テープなので、切って貼り付けるだけのカンタンに取付け!。耐候性に優れ、長時間の屋外使用が可能です。小型リフレクターの使用と傾向プリズムにより抜群の反射性能と特殊な視野角度があります。
用途夜間の安全確認に…!ガレージ・車止め・駐車場の支柱や、ブロック塀など、いろんなシーンでご使用いただけます。材質本体:アクリル樹脂、粘着剤:アクリル系寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約12×50×6
ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。保護構造IEC規格 IP67周囲湿度(%RH)35~85保存温度範囲(℃)-0~+40保存湿度範囲35~85%RH指向角(°)30以上周囲温度(℃)-25~+55材質(反射板)アクリル
ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。
このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。
材質(本体)ABS樹脂タイプB・C種用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1.5材質(レンズ)アクリル樹脂
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所にRoHS指令(10物質対応)対応
両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。
取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。色(本体部)黄、(反射部)黄材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板寸法(mm)100×100×20
1個
¥459税込¥505
当日出荷
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。
夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。
必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、誘導表示
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
仙台銘板レフテープ
最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。
平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。
切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。
用途ガードパイプの支柱に、平面部に。
アールの付いたガードレールに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用
キラックス蛍光反射ブチルテープ
コンクリート面に貼れる蛍光反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。日中は鮮やかに目立つので視認性優れ、夜は車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。
用途目立たない駐車場や、狭い場所の目印、障害物の認識に。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1枚
¥769税込¥846
当日出荷
光が当たると光源に光が返る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
ECE部品認証(ECE R70)取得商品。
トラック、トラクター用全反射タイプの大型後部反射器になります。
用途車両総重量7t以上の貨物車には、『大型後部反射器』の装着が義務付けられています。
従来商品より、3~8倍の反射性能。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル材質(本体)ABSタイプ片面寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。
接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。
車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。
材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂材質(本体)ABSタイプ両面寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。